Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø25x31mm/25m

  • ERIKS:14896528
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

30+

CHF 8.55

20.09%

60+

CHF 7.65

28.50%

120+

CHF 7.20

32.71%

240+

CHF 6.95

35.05%

480+

CHF 6.70

37.38%

960+

CHF 6.55

38.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
31 mm
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich