Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø152x164mm/20m

  • ERIKS:14896545
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 94.37inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.30

-

25+

CHF 69.90

19.93%

50+

CHF 63.00

27.84%

100+

CHF 59.40

31.96%

200+

CHF 57.60

34.02%

400+

CHF 55.90

35.97%

800+

CHF 54.30

37.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
164 mm
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
PVC-weich