Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø127x137mm/25m

  • ERIKS:14896544
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.91inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.40

-

25+

CHF 64.40

19.90%

50+

CHF 57.90

27.99%

100+

CHF 54.80

31.84%

200+

CHF 53.20

33.83%

400+

CHF 51.60

35.82%

800+

CHF 49.90

37.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
137 mm
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich