Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø120x130mm/25m

  • ERIKS:14896543
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 64.54inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.70

-

25+

CHF 47.70

20.10%

50+

CHF 43.00

27.97%

100+

CHF 40.50

32.16%

200+

CHF 39.40

34.00%

400+

CHF 38.20

36.01%

800+

CHF 37.10

37.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
130 mm
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich