Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø102x111mm/25m

  • ERIKS:14896542
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.00

-

25+

CHF 50.40

20.00%

50+

CHF 45.40

27.94%

100+

CHF 42.70

32.22%

200+

CHF 41.40

34.29%

400+

CHF 40.20

36.19%

800+

CHF 38.90

38.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
111 mm
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich