
CHF 24.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 26.92inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.90 | - |
25+ | CHF 18.60 | 25.30% |
50+ | CHF 15.00 | 39.76% |
100+ | CHF 14.10 | 43.37% |
200+ | CHF 13.80 | 44.58% |
400+ | CHF 13.30 | 46.59% |
800+ | CHF 12.90 | 48.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 90 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 90 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Wandstärke | 2.5 mm |
Material Spirale | Aluminium |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Mit Einlage | Ja |