
CHF 21.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.20 | - |
25+ | CHF 15.90 | 25.00% |
50+ | CHF 12.80 | 39.62% |
100+ | CHF 12.00 | 43.40% |
200+ | CHF 11.70 | 44.81% |
400+ | CHF 11.30 | 46.70% |
800+ | CHF 11.00 | 48.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 80 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 80 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Wandstärke | 2.75 mm |