
CHF 19.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.97inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.40 | - |
25+ | CHF 14.50 | 25.26% |
50+ | CHF 11.70 | 39.69% |
100+ | CHF 11.00 | 43.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 75 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Spirale | Aluminium |
Mit Einlage | Ja |
Wandstärke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |