
CHF 18.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
25+ | CHF 13.70 | 24.31% |
50+ | CHF 11.00 | 39.23% |
100+ | CHF 10.30 | 43.09% |
200+ | CHF 9.85 | 45.58% |
400+ | CHF 9.60 | 46.96% |
800+ | CHF 9.30 | 48.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 70 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Wandstärke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |