
CHF 16.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
25+ | CHF 12.60 | 24.55% |
50+ | CHF 10.10 | 39.52% |
100+ | CHF 9.40 | 43.71% |
200+ | CHF 9.15 | 45.21% |
400+ | CHF 8.90 | 46.71% |
800+ | CHF 8.60 | 48.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 65 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 65 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Spirale | Aluminium |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Wandstärke | 2.5 mm |
Mit Einlage | Ja |