
CHF 15.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.19inkl. MwSt
104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.90 | - |
25+ | CHF 12.00 | 24.53% |
50+ | CHF 9.55 | 39.94% |
100+ | CHF 9.05 | 43.08% |
200+ | CHF 8.75 | 44.97% |
400+ | CHF 8.55 | 46.23% |
800+ | CHF 8.30 | 47.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 60 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 60 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Material Spirale | Aluminium |
Wandstärke | 2.5 mm |
Mit Einlage | Ja |