
CHF 11.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.70 | - |
25+ | CHF 8.70 | 25.64% |
50+ | CHF 6.95 | 40.60% |
100+ | CHF 6.55 | 44.02% |
200+ | CHF 6.40 | 45.30% |
400+ | CHF 6.25 | 46.58% |
800+ | CHF 6.05 | 48.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 42 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 42 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Mit Einlage | Ja |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Material Spirale | Aluminium |
Wandstärke | 2.25 mm |