
CHF 8.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.00 | - |
25+ | CHF 6.25 | 21.88% |
50+ | CHF 4.86 | 39.25% |
100+ | CHF 4.59 | 42.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 32 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 32 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Wandstärke | 2.25 mm |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |