
CHF 7.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.90 | - |
25+ | CHF 5.95 | 24.68% |
50+ | CHF 4.81 | 39.11% |
100+ | CHF 4.54 | 42.53% |
200+ | CHF 4.43 | 43.92% |
400+ | CHF 4.22 | 46.58% |
800+ | CHF 4.11 | 47.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 30.5 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 30 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |
Wandstärke | 2 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |