
CHF 6.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
25+ | CHF 5.05 | 24.63% |
50+ | CHF 4.11 | 38.66% |
100+ | CHF 3.84 | 42.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 28 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 28 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Mit Einlage | Ja |
Wandstärke | 2 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Material Spirale | Aluminium |