
CHF 6.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.30 | - |
25+ | CHF 4.65 | 26.19% |
50+ | CHF 3.73 | 40.79% |
100+ | CHF 3.41 | 45.87% |
200+ | CHF 3.30 | 47.62% |
400+ | CHF 3.19 | 49.37% |
800+ | CHF 3.08 | 51.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 24.5 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 24 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Wandstärke | 2.25 mm |