
CHF 5.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.40 | - |
25+ | CHF 4.11 | 23.89% |
50+ | CHF 3.14 | 41.85% |
100+ | CHF 3.03 | 43.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 17.5 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 17 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Wandstärke | 2 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |