
CHF 37.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.65inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.60 | - |
25+ | CHF 28.20 | 25.00% |
50+ | CHF 22.70 | 39.63% |
100+ | CHF 21.30 | 43.35% |
200+ | CHF 20.70 | 44.95% |
400+ | CHF 20.00 | 46.81% |
800+ | CHF 19.50 | 48.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 130 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 130 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Spirale | Aluminium |
Wandstärke | 3 mm |
Mit Einlage | Ja |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |