
CHF 5.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.05 | - |
25+ | CHF 3.95 | 21.78% |
50+ | CHF 3.03 | 40.00% |
100+ | CHF 2.92 | 42.18% |
200+ | CHF 2.81 | 44.36% |
400+ | CHF 2.76 | 45.35% |
800+ | CHF 2.70 | 46.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 12 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 12 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Wandstärke | 2 mm |
Material Spirale | Aluminium |
Mit Einlage | Ja |