
CHF 35.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 38.27inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.40 | - |
25+ | CHF 26.50 | 25.14% |
50+ | CHF 21.30 | 39.83% |
100+ | CHF 19.90 | 43.79% |
200+ | CHF 19.30 | 45.48% |
400+ | CHF 18.70 | 47.18% |
800+ | CHF 18.10 | 48.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 120 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 120 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Mit Einlage | Ja |
Material Spirale | Aluminium |
Wandstärke | 3 mm |