
CHF 29.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 31.35inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.00 | - |
25+ | CHF 21.60 | 25.52% |
50+ | CHF 17.30 | 40.34% |
100+ | CHF 16.40 | 43.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX AA |
Innendurchmesser | 90 mm |
Material Decke | Aluminium |
Biegeradius | 90 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Wandstärke | 2.5 mm |
Norm | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Temperaturbereich | von -40 bis 200 °C |