
CHF 26.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 28.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.10 | - |
25+ | CHF 19.60 | 24.90% |
50+ | CHF 15.70 | 39.85% |
100+ | CHF 14.70 | 43.68% |
200+ | CHF 14.30 | 45.21% |
400+ | CHF 13.90 | 46.74% |
800+ | CHF 13.50 | 48.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX AA |
Innendurchmesser | 70 mm |
Material Decke | Aluminium |
Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 200 °C |
Wandstärke | 2.5 mm |
Norm | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |