
CHF 18.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
25+ | CHF 13.70 | 24.73% |
50+ | CHF 11.00 | 39.56% |
100+ | CHF 10.30 | 43.41% |
200+ | CHF 9.95 | 45.33% |
400+ | CHF 9.65 | 46.98% |
800+ | CHF 9.35 | 48.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX AA |
Innendurchmesser | 50 mm |
Material Decke | Aluminium |
Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 200 °C |
Norm | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Mit Einlage | Ja |
Wandstärke | 2.5 mm |