Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø280mm/5m

  • ERIKS:14980066
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 384.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 355.50

-

25+

CHF 302.00

15.05%

50+

CHF 285.00

19.83%

100+

CHF 266.50

25.04%

200+

CHF 258.50

27.29%

400+

CHF 250.50

29.54%

800+

CHF 243.00

31.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
280 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
168 mm
Rollenlänge
5 m
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
4 mm