Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø224mm/5m

  • ERIKS:14889481
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 286.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 265.00

-

25+

CHF 225.00

15.09%

50+

CHF 212.00

20.00%

100+

CHF 199.00

24.91%

200+

CHF 193.00

27.17%

400+

CHF 187.00

29.43%

800+

CHF 181.50

31.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
224 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
134 mm
Rollenlänge
5 m
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Wandstärke
4 mm