Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø130mm/5m

  • ERIKS:14889085
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 165.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 153.50

-

25+

CHF 131.00

14.66%

50+

CHF 123.50

19.54%

100+

CHF 115.50

24.76%

200+

CHF 111.50

27.36%

400+

CHF 108.00

29.64%

800+

CHF 105.00

31.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
130 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
78 mm
Rollenlänge
5 m
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Wandstärke
4 mm