Eriks

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø80x88mm/5m

  • ERIKS:14888323
Image 1
Unbrennbar. Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Gestaucht auf ca. 1.20 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 48.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.25

-

20+

CHF 40.25

11.05%

40+

CHF 38.75

14.36%

50+

CHF 36.00

20.44%

100+

CHF 34.75

23.20%

200+

CHF 33.50

25.97%

400+

CHF 32.75

27.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
COPROFLEX
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
88 mm
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
5 m