Eriks

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø180x188mm/5m

  • ERIKS:14885683
Image 1
Unbrennbar. Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Gestaucht auf ca. 1.20 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.00

-

20+

CHF 121.50

10.00%

40+

CHF 115.50

14.44%

50+

CHF 108.00

20.00%

100+

CHF 105.00

22.22%

200+

CHF 102.00

24.44%

400+

CHF 99.00

26.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
COPROFLEX
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
188 mm
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
5 m