Eriks

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø160x168mm/5m

  • ERIKS:14888994
Image 1
Unbrennbar. Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Gestaucht auf ca. 1.20 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 78.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.50

-

20+

CHF 65.50

9.66%

40+

CHF 62.00

14.48%

50+

CHF 58.50

19.31%

100+

CHF 56.50

22.07%

200+

CHF 55.00

24.14%

400+

CHF 53.00

26.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
COPROFLEX
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
168 mm
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
5 m