Eriks

Lüftungsrohr COPROFLEX Ø102x110mm/5m

  • ERIKS:14885560
Image 1
Unbrennbar. Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Gestaucht auf ca. 1.20 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 55.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.50

-

20+

CHF 46.00

10.68%

40+

CHF 43.50

15.53%

50+

CHF 40.50

21.36%

100+

CHF 39.50

23.30%

200+

CHF 38.50

25.24%

400+

CHF 37.50

27.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
COPROFLEX
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
110 mm
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
5 m