Losflansch Serie: GVK Schwarz DIN 2501 PN10 DN125 125mm

  • ERIKS:10042756
  • Hersteller:727700815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
GVK
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Nennweite
DN125
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
150 mm
Lochkreis
210 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Farbe
Schwarz