Losflansch PP mit Stahlkern PN10 DN600 630mm

  • ERIKS:12954802
  • Hersteller:12954802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 850.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 918.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN600
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
630 mm