Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN300 315mm

  • ERIKS:11267635
  • Hersteller:727700423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN300
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
348 mm
Lochkreis
400 mm
Anzahl Schraublöcher
12
Dicke Flansch
42 mm
Farbe
Schwarz