Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN250 250mm

  • ERIKS:11353696
  • Hersteller:727700421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN250
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
277 mm
Lochkreis
350 mm
Anzahl Schraublöcher
12
Dicke Flansch
38 mm
Farbe
Schwarz