Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN200 225mm

  • ERIKS:11267633
  • Hersteller:727700420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN200
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
250 mm
Lochkreis
296.5 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Dicke Flansch
34 mm
Farbe
Schwarz