CHF 11.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 34 mm |
Lochkreis | 75 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Dicke Flansch | 17 mm |
Farbe | Schwarz |