CHF 10.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN15 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 28 mm |
Lochkreis | 65 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Dicke Flansch | 16 mm |
Farbe | Schwarz |