Leitung POLYREX Ø19mm/1.6m

  • ERIKS:14885775
Image 1
Waschmaschinen-Ablaufschlauch aus Polypropylen. Geeignet für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Innen glatt mit spiralförmiger Rille, aussen gewellt, beidseitig mit Anschlussmuffen. In fixen Längen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.80

-

10+

CHF 13.90

29.80%

20+

CHF 12.90

34.85%

40+

CHF 11.90

39.90%

60+

CHF 11.70

40.91%

90+

CHF 11.50

41.92%

135+

CHF 11.30

42.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
POLYREX LW
Innendurchmesser
19 mm
Rollenlänge
1.6 m