Lange Reduzierung RF-RI 3/8" - 1/2"

  • ERIKS:14887207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.35

-

10+

CHF 54.65

7.92%

20+

CHF 50.45

15.00%

30+

CHF 47.55

19.88%

45+

CHF 46.65

21.40%

68+

CHF 45.75

22.91%

102+

CHF 44.75

24.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-RI
Material
Stahl