Lange Reduzierung RF-RI 1/4" - 1/2"

  • ERIKS:14887205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.19inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.20

-

10+

CHF 45.20

8.13%

20+

CHF 41.85

14.94%

30+

CHF 39.45

19.82%

45+

CHF 38.70

21.34%

68+

CHF 37.95

22.87%

102+

CHF 37.15

24.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-RI
Material
Stahl