L-Einschraubverschraubung konisch Type ITV 113 A13 3/8"

  • ERIKS:14886888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.15

-

10+

CHF 9.40

15.70%

50+

CHF 8.75

21.52%

100+

CHF 7.85

29.60%

150+

CHF 7.70

30.94%

225+

CHF 7.55

32.29%

338+

CHF 7.40

33.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ITV 113
Serie
ITV 113
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
3/8 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
A
3/8"
B
11 mm
C
28 mm
D
55 mm