L-Einschraubverschraubung konisch Type ITV 113 A13 1/8"

  • ERIKS:14886886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.35

-

10+

CHF 6.10

17.01%

50+

CHF 5.80

21.09%

100+

CHF 5.25

28.57%

150+

CHF 5.15

29.93%

225+

CHF 5.00

31.97%

338+

CHF 4.90

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ITV 113
Serie
ITV 113
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
A
1/8"
B
8 mm
C
21 mm
D
40 mm