L-Einschraubverschraubung konisch Type ITV 113 A13 1/4"

  • ERIKS:14886887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.40

-

10+

CHF 7.10

15.48%

50+

CHF 6.75

19.64%

100+

CHF 5.85

30.36%

150+

CHF 5.75

31.55%

225+

CHF 5.65

32.74%

338+

CHF 5.55

33.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ITV 113
Serie
ITV 113
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
A
1/4"
B
11 mm
C
24 mm
D
49 mm