CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
10+ | CHF 15.40 | 14.92% |
50+ | CHF 14.50 | 19.89% |
100+ | CHF 12.75 | 29.56% |
150+ | CHF 12.50 | 30.94% |
225+ | CHF 12.25 | 32.32% |
338+ | CHF 12.00 | 33.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | ITV 113 |
Serie | ITV 113 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 34 mm |
D | 67 mm |