CHF 107.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.20 | - |
5+ | CHF 93.20 | 13.06% |
10+ | CHF 88.60 | 17.35% |
25+ | CHF 84.10 | 21.55% |
38+ | CHF 82.40 | 23.13% |
57+ | CHF 80.70 | 24.72% |
86+ | CHF 79.15 | 26.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1.5/16" - 12 UN |
H1 | 36 mm |
H3 | 38 mm |
L | 97 mm |
L2 | 45 mm |