CHF 78.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.05 | - |
5+ | CHF 67.90 | 13.00% |
10+ | CHF 64.65 | 17.17% |
25+ | CHF 61.35 | 21.40% |
38+ | CHF 60.05 | 23.06% |
57+ | CHF 58.90 | 24.54% |
86+ | CHF 57.70 | 26.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"- 12 UN |
H1 | 27 mm |
H3 | 32 mm |
L | 87 mm |
L2 | 38 mm |