L-Einschraubstutzen BSP AG 60° BSP AG Typ H A-3-04BSPAG60-04BSPAGOH 1/4"- 1/4"

  • ERIKS:14896060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.50

-

5+

CHF 69.15

13.02%

10+

CHF 65.80

17.23%

25+

CHF 62.50

21.38%

38+

CHF 61.30

22.89%

57+

CHF 60.00

24.53%

86+

CHF 58.85

25.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
H1
14 mm
H3
19 mm
L
56.5 mm
L2
25 mm