Eriks

Kupplungsstecker KKA6P-04M

  • ERIKS:14205362
  • Hersteller:KKA6P-04M
Image 1
▪ Gehäusematerial: SUS304
▪ Dichtungsmaterial: FKM
▪ Ungeschmierte Ausführung (Standard)
▪ Medium: Wasser, Luft
▪ Stecker
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KK
Typ
KKA6P
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Edelstahl 304 (1.4301)
Grösse
1/2
Mit Ventil
Ja
Temperaturbereich
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Ventil
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl