Eriks

Kupplungsstecker KKA4P-02F

  • ERIKS:14809384
  • Hersteller:KKA4P-02F
Image 1
▪ Gehäusematerial: SUS304
▪ Dichtungsmaterial: FKM
▪ Ungeschmierte Ausführung (Standard)
▪ Medium: Wasser, Luft
▪ Stecker
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KK
Typ
KKA4P
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Edelstahl 304 (1.4301)
Grösse
1/4
Mit Ventil
Ja
Temperaturbereich
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Ventil
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl