
CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.19inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.70 | - |
10+ | CHF 29.10 | 5.21% |
15+ | CHF 28.55 | 7.00% |
23+ | CHF 28.00 | 8.79% |
35+ | CHF 27.45 | 10.59% |
53+ | CHF 26.85 | 12.54% |
80+ | CHF 26.35 | 14.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | AX-80 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Messing, vernickelt |
Grösse | DN5,5 |
Mit Ventil | Ja |
Durchmesser | 30 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Durchlassfähigkeit | 110 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Gesamtlänge | 48 mm |
Material Dichtung | NBR |